Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Testeurs - 2436660000

CopieCopie
Weidmüller - Testeurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - autre

  • plage de mesure de la tension - 90...1000 V

  • test de continuité - Non

  • type d'essai - 1 pôle

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118450026

Réf. Sonepar

00097002633

Réf. Fournisseur

2436660000

Marque

Weidmüller

affichage de la tension:

autre

plage de mesure de la tension:

90...1000 V

test de continuité:

Non

type d'essai:

1 pôle

indicateur de continuité:

optique/acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Oui

longueur:

155 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Non

éclairage des points de mesure:

Non

utilisable en cas de précipitations:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Testeurs

Les Atouts de l'article:

Testeur de tension pour garantir l'absence de tension.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.