Weidmüller - Testeurs - 2436670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - autre
plage de mesure de la tension - 12...1000 V
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme de testeurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118450033
Réf. Sonepar
00097002634
Réf. Fournisseur
2436670000
Marque
Weidmüller
affichage de la tension:
autre
plage de mesure de la tension:
12...1000 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
1 pôle
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Oui
longueur:
155 mm
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Non
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV


