Weidmüller - Testeurs - 9004810000

CopieCopie
Weidmüller - Testeurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - autre

  • tension nominale - 9 V

  • désignation IEC - autre

  • nombre de cellules - 1

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190050665

Réf. Sonepar

00097005066

Réf. Fournisseur

9004810000

Réf. Commerciale

Weidmüller

désignation des dimensions:

autre

tension nominale:

9 V

désignation IEC:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

autre

longueur:

49 mm

largeur:

27 mm

diamètre:

0 mm

Le module batterie est fabriqué avec des piles Panasonic de qualité supérieure. Le module batterie est muni d'un capteur de température qui permet une charge et une durée de vie optimales de la batterie. Cela permet une charge compensée par