Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Testeurs - 9918970000

CopieCopie
Weidmüller - Testeurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 3...48 V

  • test de continuité - Non

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248405855

Réf. Sonepar

00097840585

Réf. Fournisseur

9918970000

Marque

Weidmüller

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

3...48 V

test de continuité:

Non

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

137 mm

charge de base interne:

Non

charge commutable:

Non

affichage de phase unipolaire:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Non

éclairage des points de mesure:

Non

alimentation en courant:

à partir d'un objet en essai (sans batterie)

catégorie de circuit de mesure:

sans

Testeurs

Les Atouts de l'article:

Testeur de tension pour garantir l'absence de tension.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.