Weidmüller - Testeurs - 9425830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - 100 mV
plus petite résolution, courant alternatif - 100 µA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme de testeurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248407040
Réf. Sonepar
00097840704
Réf. Fournisseur
9425830000
Marque
Weidmüller
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
100 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
100 µA
plus petite résolution, courant continu:
100 µA
sélection de la plage de mesure:
automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
0.1 kHz
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
30 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Non
plage de mesure de la capacité max.:
0 µF
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes. Les multimètres individuels disposent d'autres options de mesure.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


