Weidmüller - Testeurs - 2544760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118554724
Réf. Sonepar
00097855472
Réf. Fournisseur
2544760000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
90 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
60 mm
Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.