Weidmüller - Testeurs - 9205460000

CopieCopie
Weidmüller - Testeurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248738731

Réf. Sonepar

00097873873

Réf. Fournisseur

9205460000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

matériau isolant:

PVC

Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. Les câbles de mesure correspondant répondent aux mêmes critères de sécurité et de qualité élevés que nos instruments.