Weidmüller - TM-I, Repérages d'inserts, 12 x 4 mm, blanc - 2005270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
450 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - ClipCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118390834
Réf. Sonepar
00097839083
Réf. Fournisseur
2005270000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
85 mm
hauteur:
54 mm