Weidmüller - TM-I, Repérages d'inserts, 30 x 4 mm, blanc - 2005440000

CopieCopie
Weidmüller - TM-I, Repérages d'inserts, 30 x 4 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118390278

Réf. Sonepar

00097839027

Réf. Fournisseur

2005440000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

longueur:

12 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Etiquette bague transparente, repérages de fils, 12 x 4 mm, blanc