Weidmüller - TM-I, Repérages d'inserts, 30 x 4 mm, blanc - 1876390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 0.22...40 mm
longueur - 30 mm
largeur - 4 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248466450
Réf. Sonepar
00097846645
Réf. Fournisseur
1876390000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
0.22...40 mm
longueur:
30 mm
largeur:
4 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer