Weidmüller - TM-I, Repérages d'inserts, 18 x 4 mm, blanc - 2005470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 18 mm
largeur - 4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118390223
Réf. Sonepar
00097839022
Réf. Fournisseur
2005470000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
18 mm
largeur:
4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer