Weidmüller - Tournevis - 2749440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 191 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895667
Réf. Sonepar
00097008757
Réf. Fournisseur
2749440000
Marque
Weidmüller
système à vis:
Pozidriv PZ
taille:
1
modèle:
droit
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
191 mm
finition de précision:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Non
poids:
50 g


