Weidmüller - Tournevis - 2749580000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 6

  • ensemble de monteur électricien - Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - sans

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118896329

Réf. Sonepar

00097008765

Réf. Fournisseur

2749580000

Marque

Weidmüller

nombre total d'outils:

6

ensemble de monteur électricien:

Oui

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

sans

nombre de tournevis cruciformes PH:

2

nombre de tournevis cruciformes PZ:

0

nombre de tournevis plats:

4

Sets contenant une série de tournevis non isolants.