Weidmüller - Tournevis - 2749880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 0
modèle - droit
longueur de lame - 60 mm
longueur totale - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118897081
Réf. Sonepar
00097008771
Réf. Fournisseur
2749880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
0
modèle:
droit
longueur de lame:
60 mm
longueur totale:
165 mm
diamètre de lame:
0 mm
finition de précision:
Non
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Oui
poids:
40 g