Weidmüller - Tournevis - 2749950000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - plus/moins

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118897258

Réf. Sonepar

00097008773

Réf. Fournisseur

2749950000

Réf. Commerciale

Weidmüller

système à vis:

plus/moins

taille:

2

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

215 mm

diamètre de lame:

2 mm

finition de précision:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition de l'arbre:

rond

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

chromé

lame continue:

Oui

poids:

93 g

Le tournevis cruciforme se distingue pas sa lame spécial, qui associe les éléments d'un tournevis pour vis à tête fendue avec ceux d'un cruciforme. Cela permet de transmettre les moments élevés avec les tournevis appropriés.