Weidmüller - Tournevis - 9007470000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité d'accu - 1 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 2.004 kg

  • couple de rotation max. - 3 Nm

  • réglage du couple de serrage - 0.4...3 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190299224

Réf. Sonepar

00097029922

Réf. Fournisseur

9007470000

Marque

Weidmüller

tension nominale:

2.4 V

capacité d'accu:

1 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

2.004 kg

couple de rotation max.:

3 Nm

réglage du couple de serrage:

0.4...3 Nm

Tournevis

Les Atouts de l'article:

Le tournevis dynamométrique électrique est conçu de manière ergonomique pour les opérations à une seule main. Il garantit un travail sans fatigue dans toutes les positions d'installation. Il intègre également un limiteur de couple automatisé et sa précision de répétition est élevée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.