Weidmüller - Tournevis - 9042100000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 185 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190347789
Réf. Sonepar
00097034778
Réf. Fournisseur
9042100000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
185 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3 mm
finition de précision:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
poids:
38 g
Les Atouts de l'article:
SDIL 0,5X3,0X100 -Tournevis
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


