Weidmüller - Tournevis - 9042130000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 5.5 mm

  • épaisseur de lame - 1 mm

  • longueur totale - 280 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190347802

Réf. Sonepar

00097034780

Réf. Fournisseur

9042130000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

5.5 mm

épaisseur de lame:

1 mm

longueur totale:

280 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

125 mm

finition de précision:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

autre

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

SDIL 1,0X5,5X125 -Tournevis