Weidmüller - Tournevis - 9042120000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

  • longueur totale - 200 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190347819

Réf. Sonepar

00097034781

Réf. Fournisseur

9042120000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

longueur totale:

200 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

100 mm

finition de précision:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

autre

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

SDIL 0,8X4,0X100 -Tournevis