Weidmüller - Tournevis - 9042150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008190347833
Réf. Sonepar
00097034783
Réf. Fournisseur
9042150000
Marque
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
1
modèle:
droit
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
180 mm
finition de précision:
Oui
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
autre
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
poids:
70 g


