Weidmüller - Tournevis - 9042160000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00097034784
Réf. Fournisseur
9042160000
Réf. Commerciale
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
2
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
220 mm
finition de précision:
Oui
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
autre
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non