Weidmüller - Tournevis - 9024040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 70 mm
dimension de raccordement - 6.3 mm
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00097085266
Réf. Fournisseur
9024040000
Réf. Commerciale
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
70 mm
dimension de raccordement:
6.3 mm
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm
fixation par bille à ressort:
Non