Weidmüller - Tournevis - 9041130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles - 1.5...10 mm
nombre de clés - 9
avec tête sphérique - Non
modèle - socle en plastique
finition de poignée - à angle droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008190860561
Réf. Sonepar
00097086056
Réf. Fournisseur
9041130000
Marque
Weidmüller
tailles:
1.5...10 mm
nombre de clés:
9
avec tête sphérique:
Non
modèle:
socle en plastique
finition de poignée:
à angle droit
couleur:
gris
Un set de clé à six pans est une collection de clés en alliage chrome-vanadium-acier entièrement durci conforme à la norme DIN ISO 2636 L (DIN 911), finition qualité supérieure.


