Weidmüller - Tournevis - 9008350000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 5.5 mm

  • épaisseur de lame - 1 mm

  • longueur totale - 261 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097805631

Réf. Fournisseur

9008350000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur de lame:

5.5 mm

épaisseur de lame:

1 mm

longueur totale:

261 mm

modèle:

droit

isolé:

Non

longueur de lame:

150 mm

diamètre de lame:

5.5 mm

finition de précision:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

poids:

73.9 g

SDS 1.0X5.5X150 -Tournevis