Weidmüller - Tournevis - 9008370000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 2.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.4 mm

  • longueur totale - 179 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248056330

Réf. Sonepar

00097805633

Réf. Fournisseur

9008370000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

2.5 mm

épaisseur de lame:

0.4 mm

longueur totale:

179 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

75 mm

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

lame incurvée:

Non

SDIS 0.4X2.5X75 -Tournevis