Weidmüller - Tournevis - 9008400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
longueur totale - 210 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00097805636
Réf. Fournisseur
9008400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de lame:
4 mm
épaisseur de lame:
0.8 mm
longueur totale:
210 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
4 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
lame incurvée:
Non
poids:
56.445 g