Weidmüller - Tournevis - 9008410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de lame - 5.5 mm 
- épaisseur de lame - 1 mm 
- longueur totale - 245 mm 
- modèle - droit 
- isolé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4032248056378
Réf. Sonepar
00097805637
Réf. Fournisseur
9008410000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm
longueur totale:
245 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
125 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
lame incurvée:
Non


