Weidmüller - Tournevis - 9008590000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - cruciforme

  • taille - 3

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 150 mm

  • longueur totale - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097805659

Réf. Fournisseur

9008590000

Marque

Weidmüller

système à vis:

cruciforme

taille:

3

modèle:

droit

longueur de lame:

150 mm

longueur totale:

270 mm

finition de précision:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

SDIK PH3 -Tournevis