Weidmüller - Tournevis - 1274730000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - Pozidriv PZ

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 191 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097807322

Réf. Fournisseur

1274730000

Réf. Commerciale

Weidmüller

système à vis:

Pozidriv PZ

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

191 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

SDIK PZ1 SL -Tournevis