Weidmüller - Tournevis - 1274720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - plus/moins
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 218 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00097807323
Réf. Fournisseur
1274720000
Marque
Weidmüller
système à vis:
plus/moins
taille:
2
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
218 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
SDIK PH2 SL -Tournevis


