Weidmüller - Tournevis - 1274690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de lame - 6.5 mm 
- épaisseur de lame - 1.2 mm 
- longueur totale - 268 mm 
- modèle - droit 
- isolé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4050118073256
Réf. Sonepar
00097807325
Réf. Fournisseur
1274690000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
6.5 mm
épaisseur de lame:
1.2 mm
longueur totale:
268 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
150 mm
diamètre de lame:
6.5 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
lame incurvée:
Non
poids:
112 g


