Weidmüller - Tournevis - 9008850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles - 1.5...10 mm
nombre de clés - 9
avec tête sphérique - Oui
modèle - support de poignée rétractable
finition de poignée - poignée en T
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248266609
Réf. Sonepar
00097826660
Réf. Fournisseur
9008850000
Marque
Weidmüller
tailles:
1.5...10 mm
nombre de clés:
9
avec tête sphérique:
Oui
modèle:
support de poignée rétractable
finition de poignée:
poignée en T
couleur:
autre
Un set de clé à six pans est une collection de clés en alliage chrome-vanadium-acier entièrement durci conforme à la norme DIN ISO 2636 L (DIN 911), finition qualité supérieure.


