Weidmüller - Tournevis - 9008870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles - 2...8 mm
nombre de clés - 7
avec tête sphérique - Oui
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4032248266623
Réf. Sonepar
00097826662
Réf. Fournisseur
9008870000
Marque
Weidmüller
tailles:
2...8 mm
nombre de clés:
7
avec tête sphérique:
Oui
modèle:
autre
Tournevis
Les Atouts de l'article:
Un set de clé à six pans est une collection de clés en alliage chrome-vanadium-acier entièrement durci conforme à la norme DIN ISO 2636 L (DIN 911), finition qualité supérieure.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Un set de clé à six pans est une collection de clés en alliage chrome-vanadium-acier entièrement durci conforme à la norme DIN ISO 2636 L (DIN 911), finition qualité supérieure.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


