Weidmüller - Tournevis - 9008880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles - 9...40 mm
nombre de clés - 8
avec tête sphérique - Non
modèle - autre
finition de poignée - à angle droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4032248266630
Réf. Sonepar
00097826663
Réf. Fournisseur
9008880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tailles:
9...40 mm
nombre de clés:
8
avec tête sphérique:
Non
modèle:
autre
finition de poignée:
à angle droit
Un set de clé à six pans est une collection de clés en alliage chrome-vanadium-acier entièrement durci conforme à la norme DIN ISO 2636 L (DIN 911), finition qualité supérieure.