Weidmüller - Tournevis - 9008890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 218 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248266661
Réf. Sonepar
00097826666
Réf. Fournisseur
9008890000
Marque
Weidmüller
système à vis:
Pozidriv PZ
taille:
2
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
218 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
SDIK PZ2 -Tournevis


