Weidmüller - Tournevis - 1479120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension nominale - 3.6 V 
- poids, bloc d'accus inclus - 500 kg 
- couple de rotation max. - 3 Nm 
- réglage du couple de serrage - 0.36...3 Nm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4050118287011
Réf. Sonepar
00097828702
Réf. Fournisseur
1479120000
Marque
Weidmüller
tension nominale:
3.6 V
poids, bloc d'accus inclus:
500 kg
couple de rotation max.:
3 Nm
réglage du couple de serrage:
0.36...3 Nm
Le tournevis dynamométrique électrique est conçu de manière ergonomique pour les opérations à une seule main. Il garantit un travail sans fatigue dans toutes les positions d'installation. Il intègre également un limiteur de couple automatis


