Weidmüller - Tournevis - 9010110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 305 mm
modèle - droit
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00097830075
Réf. Fournisseur
9010110000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
longueur totale:
305 mm
modèle:
droit
isolé:
Non
longueur de lame:
200 mm
finition de précision:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non