Weidmüller - Tournevis - 9918540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
longueur totale - 175 mm
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
fixation par bille à ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4032248388905
Réf. Sonepar
00097838890
Réf. Fournisseur
9918540000
Réf. Commerciale
Weidmüller
dimension de raccordement:
autre
longueur totale:
175 mm
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
fixation par bille à ressort:
Non