Weidmüller - Tournevis - 9205640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 110 mm
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4032248772940
Réf. Sonepar
00097877294
Réf. Fournisseur
9205640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
110 mm
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm