Weidmüller - Tournevis - 2748860000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 25 mm

  • largeur de lame - 3 mm

  • épaisseur de lame - 0.5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118894738

Réf. Sonepar

00097889473

Réf. Fournisseur

2748860000

Marque

Weidmüller

longueur totale:

25 mm

largeur de lame:

3 mm

épaisseur de lame:

0.5 mm

Tournevis

Les Atouts de l'article:

Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.