Weidmüller - Tournevis - 2748870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 25 mm
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118894745
Réf. Sonepar
00097889474
Réf. Fournisseur
2748870000
Marque
Weidmüller
longueur totale:
25 mm
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.


