Weidmüller - Tournevis - 2748890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 25 mm
largeur de lame - 5.5 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118894769
Réf. Sonepar
00097889476
Réf. Fournisseur
2748890000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur totale:
25 mm
largeur de lame:
5.5 mm
épaisseur de lame:
0.8 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.