Weidmüller - Tournevis - 2748920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 70 mm
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118894790
Réf. Sonepar
00097889479
Réf. Fournisseur
2748920000
Marque
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
70 mm
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.


