Weidmüller - Tournevis - 2749040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 110 mm
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895346
Réf. Sonepar
00097889534
Réf. Fournisseur
2749040000
Marque
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
110 mm
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.


