Weidmüller - Tournevis - 2749050000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 110 mm

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

  • largeur de lame - 3.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.6 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118895353

Réf. Sonepar

00097889535

Réf. Fournisseur

2749050000

Réf. Commerciale

Weidmüller

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

110 mm

dimension de raccordement:

6.3 mm

largeur de lame:

3.5 mm

épaisseur de lame:

0.6 mm

fixation par bille à ressort:

Non

avec trou:

Non

à deux faces:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.