Weidmüller - Tournevis - 2749070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 110 mm
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118895377
Réf. Sonepar
00097889537
Réf. Fournisseur
2749070000
Réf. Commerciale
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
110 mm
largeur de lame:
4 mm
épaisseur de lame:
0.8 mm