Weidmüller - Tournevis - 2749140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 190 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118895445
Réf. Sonepar
00097889544
Réf. Fournisseur
2749140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
longueur totale:
190 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3.5 mm
matériau de la poignée:
plastique
poids:
50 g