Weidmüller - Tournevis - 2749150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
longueur totale - 200 mm
longueur de lame - 100 mm
diamètre de lame - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895452
Réf. Sonepar
00097889545
Réf. Fournisseur
2749150000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
4 mm
épaisseur de lame:
0.8 mm
longueur totale:
200 mm
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
4 mm
poids:
67 g
Tournevis pour vis à tête fendue.


