Weidmüller - Tournevis - 2749170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 6.5 mm
épaisseur de lame - 1.2 mm
longueur totale - 305 mm
longueur de lame - 150 mm
diamètre de lame - 6.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118895476
Réf. Sonepar
00097889547
Réf. Fournisseur
2749170000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de lame:
6.5 mm
épaisseur de lame:
1.2 mm
longueur totale:
305 mm
longueur de lame:
150 mm
diamètre de lame:
6.5 mm
poids:
140 g
Tournevis pour vis à tête fendue.