Weidmüller - Tournevis - 2749190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 2
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 220 mm
poids - 90 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118895490
Réf. Sonepar
00097889549
Réf. Fournisseur
2749190000
Marque
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
2
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
220 mm
poids:
90 g
Le tournevis cruciforme se distingue pas sa lame spécial, qui associe les éléments d'un tournevis pour vis à tête fendue avec ceux d'un cruciforme. Cela permet de transmettre les moments élevés avec les tournevis appropriés.


